Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellnadellager PNA17-35-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-26740
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050780247000041
EAN/GTIN:
     4012802735901
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstellnadellager PNA17-35-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
PNA 17/35
Ausführung:
XL
Innen Ø:
17,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Einstellnadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, mit Innenring, Nadellager, Nadel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 25,57*
4 Tage
180
1
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 27,52*
1
€ 3,19*
ab € 23,90*
€ 31,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,40*
€ 31,58*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 31,90*
€ 40,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.