| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 334-27370 Herst.-Nr.: NKXR 35 Z EAN/GTIN: 7316577300164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Axialnadellager NKXR 35 Z SKF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | NKXR 35 | Ausführung: | Z | Innen Ø: | 35,00 mm | Außen Ø: | 53,20 mm | Breite: | 30,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager skf, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Rolle, Rollenlager |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,94* | € 98,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 80,88* | € 98,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 84,60* | € 100,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 85,57* | € 100,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 334 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 83,96* | € 110,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 334 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 334 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 334 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|