| |
|
| Artikel-Nr.: 334-27720 Herst.-Nr.: IR 10X14X20 EAN/GTIN: 7316577123503 |
| |
|
| | |
| Innenring IR 10x14x20 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | IR 10X14X20 | Innen Ø: | 10,00 mm | Außen Ø: | 14,00 mm | Breite: | 20,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Innenring | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 4,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 5,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,59* | € 6,56* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,66* | € 7,16* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,03* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|