Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR 35x40x30 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-28180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 35X40X30
EAN/GTIN:
     7316577010933
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Innenring IR 35x40x30 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
IR 35x40x30
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Innenring
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, Innenring, INA, SKF, Nadellager, Rollenlager, Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 15,17*
Lager 334
54
1
€ 7,95*
ab € 11,50*
€ 17,35*
1
€ 3,19*
ab € 12,31*
€ 17,37*
1
€ 4,95*
ab € 12,4182*
€ 17,4882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 21 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156385
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.