| |
|
| Artikel-Nr.: 334-2860 Herst.-Nr.: 61822 EAN/GTIN: 7316577098313 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 61822 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 61822 | Innen Ø: | 110,00 mm | Außen Ø: | 140,00 mm | Breite: | 16,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Rillenkugellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,88* | € 113,63* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 107,93* | € 119,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 111,21* | € 126,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 116,17* | € 128,11* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 124,01* | € 141,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|