| |
|
| Artikel-Nr.: 334-2950 Herst.-Nr.: 305705 C-2Z EAN/GTIN: 7316577742667 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 305705 C-2Z SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 305705 | Ausführung: | C-2Z | Innen Ø: | 25,00 mm | Außen Ø: | 62,00 mm | Breite: | 20,60 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Vierpunktlager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 26,53* | € 34,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,61* | € 34,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,75* | € 38,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,78* | € 38,74* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 41,43* | € 60,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|