| |
|
| Artikel-Nr.: 334-2970 Herst.-Nr.: 305707 C-2Z EAN/GTIN: 7316577742674 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 305707 C-2Z SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 305707 | Ausführung: | C-2Z | Innen Ø: | 35,00 mm | Außen Ø: | 80,00 mm | Breite: | 27,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Schrägkugellager, Vierpunktlager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 37,62* | € 47,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,56* | € 47,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,94* | € 54,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,84* | € 54,59* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 55,54* | € 75,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|