Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81103 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-29710
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000025186000010
EAN/GTIN:
     4012802431889
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheibe WS81103 INA
Weitere Informationen:
Typ:
WS 81103
Innen Ø:
17,00 mm
Außen Ø:
30,00 mm
Breite:
2,75 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Wellenscheibe
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellenscheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, INA, SKF, Scheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
5
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,22*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,23*
4 Tage
247
1
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 5,68*
1
€ 4,95*
ab € 4,6716*
€ 6,5016*
Lager 334
unbekannt
5
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.