Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 36,09 x 3,53 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-3011130
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
x-ring trelleborg
X-Ring 36,09 x 3,53 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
36,09 mm
W Ø:
3,53 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9257*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4494*
€ 1,72479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3994*
€ 1,66529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2588*
€ 1,49797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1648*
€ 1,38611
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,1057*
€ 1,31578
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9257*
€ 1,10158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.