Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 165,00 x 4,00 NBR 70 TSS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-3013590
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000191389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 165,00 x 4,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
165,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, o-ring nbr 70 sh, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,64*
€ 333,9616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,29*
€ 310,9351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,99*
€ 291,5381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,42*
€ 208,7498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 141,44*
€ 168,3136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,17*
€ 151,3323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.