Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzrolle NA2201-2RSR INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-30240
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000027618000002
EAN/GTIN:
     4012801175050
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Nadellager massiv
Stuetzrolle NA2201-2RSR INA
Weitere Informationen:
Typ:
NA 2201
Ausführung:
2RSR
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
14,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Stützrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 8,90*
ab € 17,02*
€ 22,42*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 22,43*
1 Tag
55
1
€ 4,90*
ab € 18,25*
€ 23,99*
1 Tag
306
1
€ 7,90*
ab € 20,74*
€ 27,11*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 29,99*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.