Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 361200 R SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-3060
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     361200 R
EAN/GTIN:
     7316577732170
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle 361200 R SKF
Weitere Informationen:
Typ:
361200
Ausführung:
R
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, DIN 625, Rillenkugellager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 7,56*
€ 10,34*
1 Tag
637
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 10,35*
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 10,74*
2 Tage
637
1
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 11,45*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 17 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 33 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 66 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.