| |
|
| Artikel-Nr.: 334-30920 Herst.-Nr.: 005729319000002 EAN/GTIN: 4012802420104 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NATV30-PP-A INA Weitere Informationen: | | Typ: | NATV 30 | Ausführung: | PP-A | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 62,00 mm | Breite: | 29,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Stützrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,51* | € 42,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,67* | € 42,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,81* | € 49,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,68* | € 49,42* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 56,45* | € 66,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|