Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenmutter KM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-36310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KM 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Wellenmutter KM 10
Weitere Informationen:
Typ:
KM 10
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
70,00 mm
Breite:
11,00 mm
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter KM, SKF, Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.