Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenmutter KM 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-36380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KM 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Wellenmutter KM 17
Weitere Informationen:
Typ:
KM 17
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
16,00 mm
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter KM, SKF, Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.