Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech MB 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-36700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MB 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Sicherungsblech MB 19
Weitere Informationen:
Typ:
MB 19
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
133,00 mm
Breite:
1,75 mm
Bez./Bauart:
Sicherungsblech
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 89 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.