Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi A 22 x 35 x 10 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-374670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     374670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring A 22 x 35 x 10 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
22,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
10,00 mm
Typ:
A
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3363*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2236*
€ 2,64608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6563*
€ 1,971
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3363*
€ 1,5902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.