Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Stopfen NK 21x27xH30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-378480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     378480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Massivgummistopfen
Voll-Stopfen
Gummi-Stopfen 27D NK D1 21 mm D2 27 mm H30 mm grau
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Durchmesser 1:
27 mm
Durchmesser 2:
21 mm
Bezeichnung:
27D
VPE:
100 Stück
DIN:
128/1 und DIN 7715 Teil2 M3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, vollstopfen, Gummistopfen, NK Qualität, Formteil, Gummi, Verschluss, Stopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0196*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2196*
€ 1,45132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2096*
€ 1,43942
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0196*
€ 1,21332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.