Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborstopfen
>
Labor-Gummistopfen
>
Vollstopfen
>
Artikel
Gi-Stopfen NK 41x49xH40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-378510
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
378510
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Massivgummistopfen
Voll-Stopfen
Gummi-Stopfen D49 NK D1 41 mm D2 49 mm H40 mm grau
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Durchmesser 1:
49 mm
Durchmesser 2:
41 mm
Bezeichnung:
49D
VPE:
50 Stück
DIN:
128/1 und DIN 7715 Teil2 M3
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gummi
>
Standardartikel Formteile
>
Gummistopfen
Weitere Suchbegriffe:
Vollgummi Stopfen
,
Vollgummistopfen
,
Vollstopfen
,
gummistopfen ohne bohrung
,
Gummistopfen
,
NK Qualität
,
Formteil
,
Gummi
,
Verschluss
,
Stopfen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8628*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5228*
€ 5,38213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8628*
€ 4,59673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen