Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Stopfen NK 50,5x59,5xH45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-378520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     378520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Massivgummistopfen
Voll-Stopfen
Gummi-Stopfen 60D NK D1 50,5 mm D2 59,5 mm H45 mm grau
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Durchmesser 1:
59,5 mm
Durchmesser 2:
50,5 mm
Bezeichnung:
60D
VPE:
25 Stück
DIN:
128/1 und DIN 7715 Teil2 M3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, gummistopfen ohne bohrung, Gummistopfen, NK Qualität, Formteil, Gummi, Verschluss, Stopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6252*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,8952*
€ 9,39529
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6252*
€ 7,88399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.