Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycodur-Gleitlager PG 323640 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-38890
Hersteller:
     Federal-Mogul
Herst.-Nr.:
     PG 323640F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Glycodur-Gleitlager PG 323640 F
Weitere Informationen:
Typ:
PG 323640
Ausführung:
F
Innen Ø:
32,00 mm
Außen Ø:
36,00 mm
Länge:
40,00 mm
Hersteller:
Federal Mogul
Bez./Bauart:
Glycodur-Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glycodur®, Gleitlager F, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,9716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,25*
€ 284,7075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,67*
€ 263,7873
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 208,95*
€ 248,6505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,13*
€ 234,5847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,65*
€ 217,3535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 166,59*
€ 198,2421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,29*
€ 177,6551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.