Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR600 L 300 76,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-392990
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     392990
EAN/GTIN:
     4014486295818
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen 600 L 300 76,2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1524 mm
Länge in Zoll:
600
Breite:
76,2 mm
Breite in Zoll:
300
Teilung:
L (9,525 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, Zoll-Zahnflachriemen L, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.