Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR480 H 075 19,05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-393670
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     393670
EAN/GTIN:
     4014486004090
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen 480 H 075 19,05 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1219,2 mm
Länge in Zoll:
480
Breite:
19,05 mm
Breite in Zoll:
075
Teilung:
H (12,7 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, Zoll-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,66*
€ 20,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 20,44*
€ 4,95*
ab € 14,2313*
€ 20,5413*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 22,93*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 21,37*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.