Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
MS-Polymer Kleber
>
Artikel
TEROSON® MS 9302 weiß 310ml Kart.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4000090
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
2000751
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
ms-polymer kleber henkel
MS-Polymer-Dichtst. Terostat MS 9302 Kartusche a 310 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
310 ml
Farbe:
weiß
Typ:
TEROSON MS 9302
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +100 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Dichtstoffe
>
MS Polymer
>
TEROSON® MS 9302 MS-Polymer-Dichtstoff
Weitere Suchbegriffe:
ms-polymer kleber
,
Teroson Polymer Kleb- und Dichtstoff
,
Dichtstoff
,
Klebstoff
,
Henkel
,
Terostat
,
MS 9302
,
MS-Polymer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,44*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,02004*
€ 264,20385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,69008*
€ 262,6212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,00*
€ 260,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,56004*
€ 254,13645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,44*
€ 215,9136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen