Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR3500 14M 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-400300
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1821265
EAN/GTIN:
     4014486281163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
HTD-Zahnriemen 3500 14M 40
Weitere Informationen:
Länge:
3500 mm
Breite:
40 mm
Teilung:
14M
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 134,22*
€ 161,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,79*
€ 162,17*
€ 4,95*
ab € 139,6834*
€ 167,2834*
Frei Haus
ab € 167,76*
€ 201,20*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 222,24*
€ 263,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.