Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pinta Pyramide B1 gr 100-50 Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4006460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaummatten 206x100
pinta Pyramide B1 unbeschichtet grau 100-50 willtec 1200 x 600 x 100mm 0,72qm Art.-Nr.18615
Weitere Informationen:
Material:
Melaminharz, nicht selbstklebend
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Dicke:
100 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B1 schwer entflammbar, selbstverlöschend
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: noppenschaumplatten, Luftschalldämmung, Pinta Pyramide B1, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.