Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsatz CE 02 50X65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4006700
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1788247
EAN/GTIN:
     4014486241150
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
schrumpfscheibe
Spannsatz CE 02 50X65
Weitere Informationen:
Typ:
CE 02
Innen Ø:
50 mm
Außen Ø:
65 mm
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz CE 02, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 84,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,38*
€ 86,51*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 180,87*
€ 223,99*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.