Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsatz CE 02 60X77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4006720
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1734307
EAN/GTIN:
     4014486241174
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Spannsatz CE 02 60X77
Weitere Informationen:
Typ:
CE 02
Innen Ø:
60 mm
Außen Ø:
77 mm
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz CE 02, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 105,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,34*
€ 107,37*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 245,35*
€ 293,73*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.