Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR600 5M 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-400700
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     400700
EAN/GTIN:
     4014486046885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
HTD-Zahnriemen 600 5M 9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
9 mm
Teilung:
5M
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: industriezahnriemen b.=9mm, zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,86*
€ 8,95*
ab € 4,74*
€ 7,00*
€ 4,95*
ab € 4,941*
€ 7,101*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 7,91*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.