Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycodur-Gleitlager PG 13013560 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4007490
Hersteller:
     Federal-Mogul
Herst.-Nr.:
     PG 13013560F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Glycodur-Gleitlager PG 13013560 F
Weitere Informationen:
Typ:
PG 13013560
Ausführung:
F
Innen Ø:
130,00 mm
Außen Ø:
135,00 mm
Länge:
30,00 mm
Hersteller:
Federal Mogul
Bez./Bauart:
Glycodur-Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glycodur®, Gleitlager F, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.