Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR635 5M 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-400750
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4014490000000
EAN/GTIN:
     4014486047110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
HTD-Zahnriemen 635 5M 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
635 mm
Breite:
15 mm
Teilung:
5M
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,64*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 7,44*
€ 10,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,88*
€ 4,95*
ab € 7,5704*
€ 10,8904*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 12,36*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.