Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungstraeger DRS35110 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4008740
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001501089000002
EAN/GTIN:
     4012802083736
Suchbegriffe:
Dichtungsträger
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Dichtungstraeger DRS35110 INA
Weitere Informationen:
Typ:
DRS 35110
Innen Ø:
73,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, ina dichtungsträger, simmerring, Träger, Lager, Wälzlager, DRS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 202,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,52*
€ 205,54*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 211,55*
€ 264,59*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.