Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4511 Kon-vern. 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4009520
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60022473
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker M 4511
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4511 Kondensationsvernetz Eimer a 5 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
weiß
Härter:
T 21
Härte:
12° Shore A
Eigenschaften:
sehr weich, sehr hohe Dehnbarkeit
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4511
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, Abformmassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,54*
€ 357,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.