Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR150 3M 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-401200
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     401200
EAN/GTIN:
     4014486039139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
HTD-Zahnriemen 150 3M 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
6 mm
Teilung:
3M
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen htd, zahnflachriemen, zahnflachriemen optibelt, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,45*
€ 3,19*
ab € 2,97*
€ 4,33*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,26*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.