Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 510,00 x 4,00 NBR 70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4013940
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4013940
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 510,00 x 4,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
510,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
... >
O-Ringe NBR - Standardsortiment
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 0,6 bis 4,96 mm
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 3,57 bis 4 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
0-ring nbr 70
,
0-ring
,
0-ring nbr
,
NBR
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,984*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,8244*
€ 11,69104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4806*
€ 8,90191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,274*
€ 8,65606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,984*
€ 7,12096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen