| |
|
| Artikel-Nr.: 334-40140 Herst.-Nr.: GE 60 ES-2RS EAN/GTIN: 7316576609435 |
| |
|
| | |
| Gelenklager GE 60 ES-2RS SKF Weitere Informationen: | | Typ: | GE 60 | Ausführung: | ES-2RS | Innen Ø: | 60,00 mm | Außen Ø: | 90,00 mm | Breite: | 44,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Gelenklager | ISO: | 12 240-1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 45,60* | € 57,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,21* | € 65,01* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 52,41* | € 65,33* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 58,958* | € 71,598* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 60,41* | € 84,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|