| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4017720 Herst.-Nr.: 32224 EAN/GTIN: 7316577005960 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32224 J2 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 32224 | Ausführung: | J2 | Innen Ø: | 120,00 mm | Außen Ø: | 215,00 mm | Breite: | 61,50 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 251,08* | € 272,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 256,51* | € 276,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 251,91* | € 279,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,09* | € 284,87* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 256,76* | € 320,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|