Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 22,70 x 30,00 x 2,00 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4020990
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000087878
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
NBR
dicht
Dichtring
U-Seal SDS Standard 22,70 x 30,00 x 2,00 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
22,70 mm
Außen Ø:
30,00 mm
Dicke:
2,00 mm
Ausführung:
M20 (M22)
Werkstoff:
N9MC1
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6651*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4841*
€ 1,76608
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0926*
€ 1,30019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8682*
€ 1,03316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8051*
€ 0,95807
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6651*
€ 0,79147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.