Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy-Welle-LW- Alu 180 AT10/ 20-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4022750
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4022750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Antrieb
Welle
Zahnriemen
Synchronwelle LW Alu 180 AT10/ 20 -0
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Stück
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Breite in:
180 mm
Material:
Alu
Teilung:
AT10
Scheibe:
Aluminium, RoHS-konform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.