Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy-Welle-LW- Alu 180 AT10/ 27-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4022790
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4022790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Antrieb
Welle
Zahnriemen
Synchronwelle LW Alu 180 AT10/ 27 -0
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Stück
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Breite in:
180 mm
Material:
Alu
Teilung:
AT10
Scheibe:
Aluminium, RoHS-konform
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.