Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy-Welle-LW- Alu 180 AT10/ 60-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4022840
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4022840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Antrieb
Welle
Zahnriemen
Synchronwelle LW Alu 180 AT10/ 60 -0
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Stück
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Breite in:
180 mm
Material:
Alu
Teilung:
AT10
Scheibe:
Aluminium, RoHS-konform
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,73*
€ 464,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,82*
€ 456,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.