Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulco Sy-ZS-LS 31 T10/ 14-2 Nabe,DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-402530
Hersteller:
     Mulco
Herst.-Nr.:
     614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Mulco Zahnscheibe LS 31 T10/ 14 -2 Nabe, DV
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Stück
Breite (BN):
31 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
32x10
Bohrung:
8 H7
Ausführung:
Nabe, DV
Material:
Alu
Teilung:
T10
Scheibe:
Alu RoHS-konform
Bordscheibe:
Stahl verzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=14, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe mulco, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, Zahnriemen, Synchronscheibe, Riemenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.