Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulco Sy-ZS-LS 31 T10/ 15-2 Nabe,DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-402540
Hersteller:
     Mulco
Herst.-Nr.:
     615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Mulco Zahnscheibe LS 31 T10/ 15 -2 Nabe, DV
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Stück
Breite (BN):
31 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
32x10
Bohrung:
8 H7
Ausführung:
Nabe, DV
Material:
Alu
Teilung:
T10
Scheibe:
Alu RoHS-konform
Bordscheibe:
Stahl verzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 15 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe mulco, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, Zahnriemen, Synchronscheibe, Riemenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.