Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BSD 50100 CGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4028180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSD 50100 CGA
EAN/GTIN:
     7316577311917
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
Axialschraeglager BSD 50100 CGA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
BSD 50100
Ausführung:
CGA
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,72*
€ 253,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,81*
€ 254,52*
Frei Haus
ab € 244,08*
€ 266,81*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 242,76*
€ 272,14*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 249,94*
€ 274,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.