Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoll-ZS- Alu 25,4 T5,08/ 36-0 Ausfg6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-402900
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1616198
EAN/GTIN:
     4014486228076
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zoll-Zahnscheibe Alu 25,4 T5,08/ 36 -0 Ausf. 6 36 XL 037
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Stück
Bezeichnung:
36 XL 037
für Riemenbreite:
9,53 mm
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Nabe (dnxln):
38x11,1
Bohrung:
8 H7
Breite in:
25,4 mm
Ausführung:
6
Material:
Alu
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, Zoll-Zahnscheibe, Scheibe, Synchronscheibe, Zahnscheibe, für Zahnriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,39*
1
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 9,26*
1
€ 3,19*
ab € 7,48*
€ 10,75*
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 15,40*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 12,81*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.