Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU E 20 x 15 M6-6 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4029490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2015E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Puffer
GM-Puffer
Ausfürhung E
Maschinenelement
GM-Puffer E 20 x 15 M6-6 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
15 mm
Gewinde:
M6x6
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Ausführung:
1x Innengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.