Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1312 EKTN9 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4032860
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1312 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576636219
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Pendelkugellager 1312 EKTN9 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1312
Ausführung:
EKTN9
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
31,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 71,65*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 61,24*
€ 71,66*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 61,80*
€ 71,89*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 64,56*
€ 74,14*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 108,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 11 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.