Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpannR.B/E2 64/ 60 -2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4040230
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4040230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenterspannrolle
Spannrolle B/E2 64/ 60 -2
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Bordscheiben:
2 Stück
Durchmesser:
60 mm
Für Riemenbreite:
50 mm
Typ:
B/E2
Werkstoff:
Achse: Stahl, brüniertLaufrolle: Aluminium, RoHS-konformBordscheiben: Stahl, verzinkt
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannrolle Typ B, Antrieb, Verbindung, Zahnriemen, Spannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.