Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti A/13x1930/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-404120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     404120
EAN/GTIN:
     4014486033250
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt A/13 1930 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
76 A
Innenlänge:
1900 mm
Richtlänge:
1960 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil A/13
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 10,66*
1
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,33*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 10,00*
€ 13,80*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,24*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 10,31*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.