Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Rollenlager
>
Pendelrollenlager
>
Artikel
Pendelrollenlager 23952 CC-C3W33 SKF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
334-4041780
Hersteller:
SKF
Herst.-Nr.:
23952 CC/C3W33
EAN/GTIN:
7316576658310
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23952 CC-C3W33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
23952
Ausführung:
CC/C3W33
Innen Ø:
260,00 mm
Außen Ø:
360,00 mm
Breite:
75,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Wälzlager
>
Pendelrollenlager
>
Pendelrollenlager 180 bis 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
SKF
,
FAG
,
Wälzlager
,
Lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.263,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,44*
€ 1.762,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,75*
€ 1.672,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.351,68*
€ 1.608,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,87*
€ 1.568,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,25*
€ 1.533,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,62*
€ 1.503,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anwaermgeraet TWIM 15/230V SKF
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.866,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen